ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)

ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き) - 京セラ
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6内容量1個
全7種類を絞り込む
刃数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
メーカー商品コード
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74274053PDK-063-06SN1288R-AM6(総刃数)、5(荒用)、1(仕上げ用)4063THE09411Φ64
157,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274069PDK-080-08SN1288R-AM8(総刃数)、7(荒用)、1(仕上げ用)5080THE09412Φ81
211,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274078PDK-100-10SN1288R-AM10(総刃数)、9(荒用)、1(仕上げ用)50100THE09413Φ101
230,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274087PDK-125-12SN1288R-AM12(総刃数)、10(荒用)、2(仕上げ用)63125THE09414Φ126
285,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274096PDK-160-14SN1288R-AM14(総刃数)、12(荒用)、2(仕上げ用)63160THE09415Φ161
349,800
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274105PDK-200-16SN1288R-AM16(総刃数)、14(荒用)、2(仕上げ用)63200THE09416Φ201
403,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74274114PDK-250-18SN1288R-AM18(総刃数)、15(荒用)、3(仕上げ用)63250THE09417Φ251
532,900
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする