Ultra HD Blu-ray UHDBD再生対応 特種塗装パネル SATA内蔵 5インチ BD/DVD/CDライター

Ultra HD Blu-ray UHDBD再生対応 特種塗装パネル SATA内蔵 5インチ BD/DVD/CDライター Pioneer(パイオニア)

更に進化した静音性、高信頼性、高い品質感を実現したすべてのAVファンに捧げるプレミアムモデル

記録媒体
【ディスク】
[BD]BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、BDR-R LTH、M-DISC(BD)SL、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
[DVD]DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、HighSpeed DVD+RW、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
[CD]CD-R、UltraSpeed+CD-RW、UltraSpeed CD-RW、HighSpeed CD-RW、CD-RW
速度
【読み出し】
BD-ROM(1層ディスク):12X
BD-ROM(2層ディスク):8X
BD-ROM(3層ディスク):4X
DVD-ROM(1層ディスク):16X
DVD-ROM(2層ディスク):12X
CD-ROM:48X
対応フォーマット
【再生ディスク】
[BD]Ultra HD Blu-ray(BD-ROM DL、BD-ROM TL)、BD-ROM、BD-ROM DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、BD-R LTH、M-DISC(BD)SL、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
[DVD]DVD-ROM、DVD-ROM DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
[CD]CD-ROM、CD-ROM XA、Photo CD、Video CD、CD-DA、CD-Extra、CD-Text、CD-R、CD-RW
書込速度
【BD】
-R:16X、12X、10X、8X、6X、4X、2X
-R DL:14X、12X、10X、8X、6X、4X、2X
-R(LTH):8X、6X、4X、2X
-R TL:8X、6X、4X、2X
-R QL:6X、4X、2X
-RE / DL / TL:2X
M-DISC(BD)SL:6X、4X、2X
M-DISC(BD)DL:8X、6X、4X、2X
M-DISC(BD)TL:6X、4X、2X
【DVD】
-R:16X、12X、8X、6X、4X、2X、1X
-R DL:8X、6X、4X、2X
-RW:6X、4X、2X、1X
+R:16X、12X、8X、6X、4X、2.4X
+R DL:8X、6X、4X、2.4X
+RW:8X、6X、4X、3.3X、2.4X
-RAM:5X、3X、2X
M-DISC(DVD):6X、4X、2X
【CD】
-R:48X、40X、32X、24X、16X、10X、4X
-RW:24X、16X、10X、4X
質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×181 インターフェースSerial ATA Revision 3.0 バッファメモリ4Mbyte 設置方式横置き・縦置き RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74306917 BDR-S13J-X
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵型光学式ドライブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする