グリップタイト 360 スマートフォンマウント
グリップタイト 360 スマートフォンマウントは、グリップタイトシリーズの新製品です。
JOBYオリジナルデザインで、1/4''のねじで、どんな三脚でも使用できます。
最大で幅8.8cmまでのスマートフォンを固定することができ、奥行きもあるため薄手のケースなら装着したままでも使用可能です。
マウントは360°回転できるため、カメラの縦横切り替えも容易です。
また、両端のコールドシューマウントにライトやマイクを装着することができるため、上級者のクリエイターにとっても便利なスマートフォンマウントです。
材質ゴム、プラスチック
質量(kg)0.06
色黒
寸法(cm)4×2.4×13.6
内容量1個
一脚/三脚 の新着商品
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応
Ulanzi
税込¥2,088
¥1,898