PodZilla L
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズLは最大で2.5kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。雲台はクイックリリースプレート方式で使い勝手がよく、ボールヘッドのロックはねじ式で、水準器を装備しているため水平出しも容易です。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド(QRプレート付属)
質量(kg)0.37
色グレー
耐荷重(kg)2.5
収納時寸法(cm)5.5×7.3×31.5
内容量1本