MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド

MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY MagSafe対応 グリップタイト マウント ゴリラポッド JOBY

MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚はゴリラポッド1Kスタンドで、立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応することができます。
ポータブルサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。

材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、TPE 質量(kg)0.22 寸法(cm)5×6×36 アタッチメントマグネット 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74307093 JB01753-BWW
9,409
7,098
7,808 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする