MagSafe対応 グリップタイト ウォールマウント
MagSafe対応のウォールマウントで、平滑な面にiPhoneを簡単に固定したり外したりすることができます。
キッチンでのレシピ動画や、ミラードレッサーでのメイクアップ動画など、ハンズフリーでコンテンツを閲覧したい場合などに大変便利です。
充電中のケーブルの引っ掛け事故を防ぐため、本体中央部にケーブル通しを装備しています。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、接着剤
質量(kg)0.04
色黒
寸法(cm)2.7×5.8×5.8
アタッチメントマグネット
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07