Type-C対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずに仕事のデータの書き込み作業などを行うことができます。
すぐに使えるバーベイタム製のBD-Rメディア1枚付きです。
用途for Windows、Mac
仕様【ディスクローディング形状】トレイタイプ【書き込みエラー防止機能】BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載【著作権保護】CPRM(読み込み/書き込み)※CPRMの読み込み/書き込みを行うには、別途ソフトウェアが必要になります。※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。【ソフトウエア】データライティングソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 17」
付属品USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(BD-R)※試供品、ゴム足、取扱説明書
質量(g)約210
タイプ外付けポータブル
電源USBバスパワー
対応OSWindows10、MacOS10.12~11、chromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポート、Type-C/Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×146×12(突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
取得規格VCCI ClassB
設置条件水平のみ
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーでは動作しない場合があります。その場合には、別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでお使いいただけます。
※バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源に接続してお使いください。
※本商品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。
※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でご使用いただくには、USBポートがUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※USBホスト機能が無いWindowsタブレットには対応しておりません。
※ダウンロードソフトウエアはWindowsのみ対応。
※chromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはchromebookヘルプや仕様をご確認ください。
※Mac標準搭載のソフトウエア「DVDPlayer」ではブルーレイディスクの再生はできません。
※BD/DVDオーサリングソフトは添付していません
※個人宅配送不可となります。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07