Gigabit対応16ポートスイッチングハブ

Gigabit対応16ポートスイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

常に電源が入っている機器だからこそ無駄な電力カットをなくす省エネ・省電力にこだわりました。
リンクダウン検知、リンク速度検知、ケーブル長感知による節電機能に加えて、リンク中もデータが流れていない(アイドル)時は、自動で消費電力をカットするEEE技術に対応した「がっちり節電」モデルです。
日本メーカー製電解コンデンサを採用、3年間の保証付きで安心してお使いいただけます。

仕様【伝送符号】1000BASE-T:8B1Q4+5PAM、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号、【フロー制御】IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)、【MACアドレステーブル】8192エントリ(エージングタイム:300秒)、【スイッチングファブリック】32Gbps(ノンブロッキング) 付属品電源コード(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、ゴム足、マグネット、マグネット取り付けネジ、ラックマウントアダプター、ラックマウントアダプター取り付けネジ、取扱説明書 質量(g)約950 規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3az※1(10BASE-Te)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 ポート数RJ-45×16ポート スイッチ全ポートスイッチ機能有り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×133×42 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 バッファメモリ512Kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知 転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-Te:14881pps アズワン品番64-8071-08 マグネットあり ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes スイッチング方式ストア&フォワード 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74307897 ETG-ESH16NC
22,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする