収納バック

収納バック JVCケンウッド

ポータブル電源がラクラク持ち運べる専用収納バッグ。
表面に撥水加工を施すとともに、密度が高く摩擦に強い生地を採用、結露やホコリ、衝撃からポータブル電源を保護します。
表生地と内生地の間に4mm厚の緩衝素材を挟むことで、外部の衝撃からポータブル電源を保護。
また、歩行時に揺れてバッグがユーザーにぶつかった際の脚や腰への負担を軽減。
持ち運びに便利なショルダーベルト付属。

寸法(mm)310×250×203 質量(g)約558(ショルダーベルト含む) 対応機種BN-RB62-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C アズワン品番65-1708-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74318205 BH-B20-K
オープン
5,398
アウトレット
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする