専用ソーラーパネル Solar Saga200
Jackery ポータブル電源を最大200Wで充電することができるソーラーパネルです。
Jackery SolarSaga 200を2枚使用すると、Jackery ポータブル電源 1500(PTB152)を4時間で充電できます(0-80%)。
電源がない場所で発電ができるのでキャンプ泊や災害時などに活躍します。
折りたたむと運びやすいコンパクトサイズになるので、収納時も邪魔にならず、急な持ち出し時に負担になりません。
付属品出力ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、スタンド×1、固定ベルト×1、収納バッグ×1、トランスジャック×1
質量(kg)8
定格電圧(V)19
ケーブル長(m)3
定格電流(A)10.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2355×540×25
最大消費電力(W)200
保証期間24か月
交換効率0.22
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×540×44
短絡電流(A)10.8
動作温度範囲(℃)-10~65
内容量1個