曜日別特売

13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター

13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部13.3インチ TFT LCDメモリーUSB(再生可能)解像度【LCD】1920×1080ピクセル使用場所屋内入力電源(V)DC12/1A内容量1個
注意
LCD-013-1080P
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318293LCD-013-1080P
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74318293
2023-01-20
用途: 展示会でのミニサイネージとして
サービス業

展示会出品の際に長机1本くらいのスペースにぴったりのサイズ感です。
USBに動画を入れて接続すれば、自動認識して繰り返し再生してくれます。
また、HDMI入力もあるので、他の使い方もできそうです。
出来ればモバイルバッテリー内蔵だとより使用範囲が広がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする