曜日別特売

【15.6インチ】モバイルLCDモニター

【15.6インチ】モバイルLCDモニター - ブロードウォッチ【15.6インチ】モバイルLCDモニター - ブロードウォッチ【15.6インチ】モバイルLCDモニター - ブロードウォッチ

HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター
テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適
USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応
スタンドにもなるカバー付き

用途パソコンその他のディスプレイとして質量(g)約760(本体)+340(専用カバー)消費電力(W)最大約10本体寸法(mm)約370×225×11表示部15.6インチTFT液晶最大解像度1920×1080ピクセル入力端子【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C入力電源DC5V/2A出力端子【音声】3.5mmヘッドフォン端子使用場所屋内内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318318LCD-MOBILE-16
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする