ノンスリップマグシート

ノンスリップマグシート アラオ ノンスリップマグシート アラオ

表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。
何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。
製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!
コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!
ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。

種別ノンスリップマット 長さ(mm)500 幅(mm)150 厚さ(mm)2 柄物 材質(裏)磁石 耐熱温度(℃)-26~80(真夏の炎天下でのご使用は製品が波打つ可能性があります) 材質(表面)PET 内容量1枚
注意
※製品上での転回・急発進・急停止はズレや破損の原因となりますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74318354 AR-4177
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする