表面保護テープ 車用
表面保護テープ(養生フィルム)です。
プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。
車両へのノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。
車両のボディやパネルへの養生を見据えて通常品より粘着力を弱めたことで、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。
手で簡単に切ることができ、効率よく作業できます。
用途車のステンレス・アルミ・プラスチックなどの表面・取付時の保護、様々な用途に・応用可能
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤アクリル系
伸び(%)150
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる・透明
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07