埋込充電用USBコンセント

埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ)

スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。
スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。
定格出力は最大2.4Aです。
USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
DM1-U1P24F型の差込プラグは首が動くスイング式です。
コンセントに差し込むだけで使用できます。

質量(g)500 内容量1個
注意
※取付可能な製品については対応表をご確認ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74135365 DM1-U1P24T-BL 225-0215
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
74135374 DM1-U1P24T-WT 225-1861
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
74135383 DM1-U1P24F-BL 224-5623
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
74135399 DM1-U1P24F-WT 224-8718
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする