HIDAX
mokrenga プラスチック製モクレンガ
木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質
樹脂 - プラスチック
寸法(mm)
30×40×80
包装形態
PP不織布/段ボール
熱伝導率(W/mk)
プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15
引抜強度(N)
ビス:733(平均値)
推奨接着剤
セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
内容量
1箱(500個)
注意
※直射日光のあたる場所や火気のそばには置かないで下さい。
※本製品は不燃・難燃ではありません。また、ベンジン・シンナー等溶剤は使用不可です。
※環境に配慮した再生材使用の為、色相は製品毎に多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75035014
mokrenga_80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません