ベルトパーテーション スタッキングタイプ 2本入り

ベルトパーテーション スタッキングタイプ 2本入り Y2K

イベント会場などのお客様の行列の整理、誘導に便利なガイドポール。
商業施設や病院の待合室、様々なシーンで活躍するベルトパーテーションです。
お得な2本セット
脚はU型
ベルトカラーはレッド、ブルー、ブラック、イエロー、グリーンの全5色
錆びにくいステンレス製
簡単に動かないようベースにおもりを装備

材質本体:ステンレス、仕上げ:ヘアーライン研磨加工、ベルト:ポリエステル樹脂強化ベルト、おもり:ダイキャスト 幅(mm)350 質量(kg)7.8 高さ(mm)890 長さ(m)2 奥行(mm)350 有効寸法1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッキング対応 内容量1セット(2本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75053065 BPU2-890-RDN レッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75053074 BPU2-890-BLN ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75053083 BPU2-890-BKN ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75053099 BPU2-890-YEN イエロー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75053108 BPU2-890-GRN グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする