結束バンド 200MM

結束バンド 200MM ELPA 結束バンド 200MM ELPA 結束バンド 200MM ELPA 結束バンド 200MM ELPA 結束バンド 200MM ELPA 結束バンド 200MM ELPA

使い方いろいろ、簡単結束に便利

用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 仕様●100本入 材質66ナイロン 幅(mm)4.5 全長(mm)200 ホワイト 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75058866 KBF-S200100(WH)
オープン
429
472 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする