ゲーミング液晶ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし
C24G2/11は、最大165Hzのリフレッシュレートと最大応答速度1msの性能を持っており、なめらかな映像が楽しめます。
また、AMD製GPUと同期できるFreeSyncテクノロジー機能を搭載、ティアリングやスタッタリングなどを抑制し途切れのないスムーズな映像を体感できます。
従来よりも深い1500Rの曲面率を持つVAパネルは、映像に包み込まれるような没入感を体感でき、画面の端が見やすくなります。
あらゆる映像美を1ランク上げてくれるHDRエフェクトモードは、圧倒的な映像美をお楽しみいただけます。
曲面+映像美をご体感ください。
付属品スタンド、電源ケーブル、D-subケーブル、HDMIケーブル、Displayportケーブル、Audioケーブル、保証書、CD-ROM、OSD機能説明書
電源(V)100~240(50/60Hz)1.5A
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)21
最大応答速度(m/sec)1(MPRT)
コントラスト比3000:1(Typical)80Million:1(DCR)
解像度(推奨)1920×1080@165Hz-DisplayPort1.21920×1080@144Hz-HDMI1920×1080@60Hz-VGA
視野角178°(H)/178°(V)(CR>10)
スピーカーなし
色(本体)ブラック/レッド
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)375.3~505.3×536.1×227.4(スタンド有)
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.6インチ
パネル駆動方式NanoIPS
最大表示色16.7Million
輝度(cd/m2)250
入力ポートVGA×1、HDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75072936 | C24G2/11 | 54851836 | 24G4/11 |
![]() |
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし | AOC | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07