曜日別特売

A型ブラケットブラック

A型ブラケットブラック - フジテック・ジャパンA型ブラケットブラック - フジテック・ジャパンA型ブラケットブラック - フジテック・ジャパンA型ブラケットブラック - フジテック・ジャパンA型ブラケットブラック - フジテック・ジャパンA型ブラケットブラック - フジテック・ジャパンA型ブラケットブラック - フジテック・ジャパンA型ブラケットブラック - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビスブラック内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075027ブラック25止直止2525.218.556.5424.5604720
オープン
659
725(税込)
当日出荷
75075036ブラック25通直通2525.218.556.5424.5604720
オープン
659
725(税込)
当日出荷
75075045ブラック首長25止首長・直止2525.21780664.5604720
オープン
869
956(税込)
当日出荷
75075054ブラック首長25通首長・直通2525.21780664.5604720
オープン
869
956(税込)
当日出荷
75075063ブラック32止直止3232.32368.550.56745425.5
742
739
813(税込)
当日出荷
75075079ブラック32通直通3232.32368.550.56745425.5
742
739
813(税込)
当日出荷
75075088ブラック首長32止首長・直止3232.322.588696745425.5
942
939
1,033(税込)
当日出荷
75075097ブラック首長32通首長・直通3232.322.588696745425.5
942
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75075036
2023-08-26
用途: 階段の手すりに
株式会社 小泉デザイン事務所建設業・工事業

階段の手すり用に購入しました。
黒も綺麗で、一緒に購入したパイプと組み合わせていい感じの仕上がりになりそうです。
メーカー品の手すりを購入すると倍以上のお値段なので、こちらの製品に出会えてよかったです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする