曜日別特売

プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック

プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパン
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカストブラック呼び寸法(mm)32寸法A(mm)74寸法E(mm)25.5寸法B(mm)5仕上黒塗装寸法I(mm)25.5寸法G(mm)54内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075149ブラック32止直止202268.350
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75075158ブラック32通直通-21.568.350
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75075167ブラック首長32止首長・直止202288.270.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75075176ブラック首長32通首長・直通-21.588.270.5
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする