曜日別特売

しなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル

しなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル - MOTTERU

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。

規格最大3A 充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス内容量1個
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75076664MOT-SCBACG100-BKスモーキーブラック1約25
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
75076673MOT-SCBACG100-WHエアリーホワイト1約25
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
75076689MOT-SCBACG100-BLパウダーブルー1約25
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
75076698MOT-SCBACG100-PUペールパアイリス1約25
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
75076707MOT-SCBACG100-PKシェルピンク1約25
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
75076716MOT-SCBACG200-BKスモーキーブラック2約47
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
75076725MOT-SCBACG200-WHエアリーホワイト2約47
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
75076734MOT-SCBACG200-BLパウダーブルー2約47
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
75076743MOT-SCBACG200-PUペールパアイリス2約47
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
75076759MOT-SCBACG200-PKシェルピンク2約47
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする