曜日別特売

しなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル

しなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERUしなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル - MOTTERU

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。

規格最大60W(20V / 3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75076899MOT-SCBCLG200-BKスモーキーブラック2約62
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75076908MOT-SCBCLG200-BLパウダーブルー2約62
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75076917MOT-SCBCLG200-PUペールパアイリス2約62
オープン
取扱い終了
代替品有
75076865MOT-SCBCLG100-BKスモーキーブラック1約25
オープン
取扱い終了
75076874MOT-SCBCLG100-BLパウダーブルー1約25
オープン
取扱い終了
75076883MOT-SCBCLG100-PUペールパアイリス1約25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75076917MOT-SCBCLG200-PU75937208MOT-SCBCLG200-PSMOT-SCBCLG200-PU しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning MOTTERU 75937208しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to LightningMOTTERU1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする