USB3.0ハブ 4ポート クランプ固定式 電源供給ポート付
4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。
データ転送、安定した電源供給が可能です。
パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。
スタイリッシュなブラック塗装です。
用途データ転送、電源供給
付属品USBケーブル(100cm)
色ブラック
質量(g)88
ポート数5
範囲(mm)10~32(クリップ)
コネクタ形状(補助電源用) USB Micro B(メス)
対応機種ノートPC、デスクトップPC
インターフェースUSB 3.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23
動作環境温度-20度~50度、湿度85%
ケーブルUSB3.0
電源供給方式バスパワー、補助電源ポート(5V・2A)
ケーブル長(cm)100
転送速度(Gbps)最大5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4
内容量1個
USBハブ の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07