USB3.0ハブ 4ポート スマートフォンホルダー搭載
4つのUSB3.0ポートとスマートフォンホルダーを備えたUSBハブです。
データ転送、安定した電源供給が可能です。
パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
スタイリッシュなブラック塗装です。
用途データ転送、電源供給
付属品USBケーブル(100cm)
色ブラック
質量(g)162
ポート数【パソコン側】1、【周辺機器側】4
ケーブル長(m)1
対応機種ノートPC、デスクトップPC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×68×44
動作環境-20~50℃、85%
ケーブルUSB3.0
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
転送速度(Gbps)最大5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A (メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
内容量1個
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07