SSDケース NVMe M.2 M Key USB-Type-C
NVME M.2 SSDをType C Gen2 に変換するM.2 SSDケースです。
最大転送速度は10Gbps(理論値)まで、UASP機能も対応します。
最大2TBまでのSSDを搭載可能。
高品質マスターチップ採用、安定にデータ転送します。
用途内蔵SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB3.1 GEN2 Type-C
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×29.5×13.5
入力M.2 M-KEY (MVMe)
転送速度(Gbps)最大10
SSDMx2 NVMe SSD 2230,2242,2260,2280
内容量1個
注意
※UASPの高速的なデータ伝送性能を利用する場合、PCはUASP機能が付くか予めご確認ください。※B-Key / B+M Key(SATA)のSSDには非対応です。
PCパーツ の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07