BYDAYリュック

BYDAYリュック PURO BYDAYリュック PURO

PURO BYDAYは最大15.6インチのPCを収納可能。バッグの側面にUSBポートを1つ搭載。バッグの内部にモバイルバッテリーなどを収納し、ケーブルでコネクタと接続することでスマートフォンなどへの充電が可能です。また体への負担を軽減する柔らかいショルダーパッドとパッド付きハンドルを採用し、スーツケースと共に使用できるトロリーホルダー搭載しております。

質量(g)約550 容量(L)約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×450 適合サイズ最大15.6 材質(表地)ポリエステル USBポート数1 内容量1個
注意
※USBコネクタは防水ではありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75084793 2807-00 ブラック
9,241
9,198
10,118 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75084809 2807-05 グレー
9,241
 
 
取扱い終了

返品不可
75084818 2807-17 イエロー
9,241
 
 
取扱い終了

返品不可
75084827 2807-25 ピンク
9,241
 
 
取扱い終了

返品不可
75084836 2807-44 ブルー
9,241
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする