曜日別特売

デジタル台はかり D5000シリーズ

デジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ - オーハウス

耐久性に優れたステンレス製の計量皿
塗装スチール製フレーム
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能
ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。

種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
最小表示(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75136119D52P6RQDR1JP1個3、6305×305100000.2、0.5305×422×574
146,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136128D52P15RQDR1JP1個6、15305×305100000.5、1305×422×574
158,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136137D52P15RTDR1JP1個6、15305×355110000.5、1305×491×574
159,600
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136146D52P30RTDR1JP1個15、30305×355110001、2305×491×574
155,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136155D52P30RQDL2JP1個15、30400×400170001、2400×570×903
158,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136164D52P60RTDR1JP1個30、60305×355110002、5305×491×574
164,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136173D52P60RQDL2JP1個30、60400×400170002、5400×570×903
168,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136189D52P150RTDL2JP1個60、150400×500220005、10400×665×903
174,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136198D52P150RTDX2JP1個60、150457×610270005、10457×775×903
176,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136207D52P300RTDX2JP1個150、300457×6102700010、20457×775×903
176,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11159386D52P6RQDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット3、6305×305100000.2、0.5305×422×574
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159395D52P15RQDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット615305×305100000.5、1305×422×574
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159411D52P15RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット615305×355110000.5、1305×491×574
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159420D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1530305×355110001、2305×491×574
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159429D52P30RQDL2JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1530400×400170001、2400×570×903
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159438D52P60RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット3060305×355110002、5305×491×574
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159447D52P60RQDL2JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット3060400×400170002、5400×570×903
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする