UHS-II対応 USB3.0 内蔵カードリーダー
USB 3.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 3.0ポートを3.5インチベイ1段に!
UHS-II対応のUSB 3.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 3.0ポートを1つにしたフロントパネルです。
UHS-II (バススピード312MB/s) 対応SDカードを高速に読み書きできます。
カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。 (MS⇔M2スロット間は排他使用)
microSD/microSDHC/microSDXC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。
USB 3.0をマザーボードから前面に延長します。
ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用
付属品ベイ固定用ミリネジ×4、取扱説明書
材質スチール、プラスチック
色ブラック
対応OSWindows 8.1/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.7×119.5×25.4 (ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0
ケーブル(本体に直付け):USB 3.0: 2x10ピンコネクタ メス (57cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード【リーダー (USB 3.0バスパワー接続)】スロット: SD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/MD×1、LED: ブルー、認識 (点灯)、アクセス (点滅)
I/OポートUSB 3.0ポート: 1 (USB 3.0 Standard-A)
内容量1個
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07