HDMI-DisplayPort変換ケーブル

HDMI-DisplayPort変換ケーブル アイネックス

ゲーム機やパソコンなどをDP搭載ディスプレイに接続。4K (2160p)/60Hzの高解像度に対応。
HDMI出力を搭載するゲーム機やパソコンなどをDisplayPortケーブルに接続できるようにします。 (DisplayPort出力をHDMIに変換はできません)
DisplayPort搭載ディスプレイなどに映像・音声を出力します。
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
ゲーム機など一部環境で電力が不足する場合、付属のUSBケーブルを電源に接続して、電力不足を補えます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。

仕様HDCP 1.4/2.3対応 付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約25cm、コネクタを含む) ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状ソース側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、ディスプレイ側: DisplayPort メス、補助電源側: USB 2.0 Micro-B メス ケーブル長(cm)約15 変換タイプオス - メス コネクタ1HDMI (タイプA 19ピン) コネクタ2DisplayPort 、補助電源側: USB 2.0 Micro-B 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75085369 AMC-HDDPA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする