ビーポップ フリーカットラベルプリンタ
熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。
写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます。
印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします。
切文字も作成可能です。
用途庫内の安全表示、施設表示、案内表示、PLラベル、銘板などに
幅(mm)330
質量(kg)9.5
高さ(mm)320
タイプ熱転写方式
奥行(mm)320
電源(V)AC100
範囲(mm)100×2000(最大作画)
対応OSWindows10/8.1
印字密度400dpi
印字速度25mm/sec
アズワン品番65-1855-77
インターフェイスLAN、USB
内容量1台
注意
※シート・インクリボン別売。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07