ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載し、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができる両耳USB有線ヘッドセットです。

仕様ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル) 質量(g)約195(ケーブル含まず) 外形寸法(mm)約180×70×190(ケーブル含まず) 折りたたみ時:約160×60×140(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.9 方式マイク:エレクトレットコンデンサー方式 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCHTM(※すべての機器での動作を保証するものではありません。) アーム長さ(mm)マイク:145(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)100 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42dB ±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック アズワン品番65-2325-85 インターフェイスUSB-A端子 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~8000 ドライバーユニット(Φmm)40 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75086184 HS-HP101UNCBK
26,370
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ELECOM】デュアルノイズリダクション機能付きヘッドセット【HS-HP100UNCBK】【HS-HP101UNCBK】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする