セーフラン安全用品
高耐久ラインテープ
両縁テーパー構造で段差を抑えます。
厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途
帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様
両端テーパー構造
材質
(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)
約1
文字内容
フォークリフト
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
30
内容量
1巻
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
緑
緑/白
赤
赤/白
青
テープ幅(mm)
50
100
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75087505
11755
赤/白
50
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
75087514
11756
緑/白
50
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
75087523
15003
青
50
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
75087539
15004
緑
50
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
75087548
11760
グレー
50
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
75087557
11758
赤/白
100
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
75087566
11759
緑/白
100
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
75087575
15102
赤
100
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
75087584
15103
青
100
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
75087593
15104
緑
100
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
75087609
11753
グレー
100
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください