宮入バルブ製作所
ねじ込みボールバルブ
用途
LPG集合管等
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa)
2.4
接続
Rc1/4
使用流体
LPG
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103763
MSA-08L-01
8
1/4
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材