曜日別特売

黄銅製ねじ込み式ボールバルブ

黄銅製ねじ込み式ボールバルブ - 宮入バルブ製作所

0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)

材質(本体)C3771相当使用温度範囲(℃)LPG:-10~70、その他流体は温度-圧力線図による最高使用圧力(MPa)LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0接続Rc1/2使用流体水、油、空気、LPG等バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75103788BBF-B-00-015151/2
1,190
1,188
1,307(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥2,440/税込¥2,684
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする