簡易ヘッダー4本立て R1/4(逆止弁・ブラケット付)

簡易ヘッダー4本立て R1/4(逆止弁・ブラケット付) 宮入バルブ製作所

逆止弁が内蔵されており容器交換時の逆流を防止する構造になっております

用途LPG集合管 サイズ8A 材質(本体)C3771B 流体LPG ガスの種類LPガス 接続Rc1/4 漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上) 圧力(MPa)気密試験:1.8、閉止差:0.02以上 設計温度(℃)-10~70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75103806 MH-8CN-09
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする