宮入バルブ製作所
ステンレス製ねじ込みボールバルブ
材質(本体)
SCS13A
使用流体
水、油、空気等
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75104156
BSR-A-00-020
20
3/4
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104165
BSR-A-00-025
25
1
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104147
BSR-A-00-015
15
1/2
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材