曜日別特売

激ラクサーモブルゾン 8275

激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク激ラクサーモブルゾン 8275 - カジメイク

防風+中わた保温+ストレッチのトリプル機能を備えた防寒ブルゾンです。
寒風をシャットアウトしてストレッチ素材がスムーズな動きをサポートします。
左胸に胸ポケット、左袖にはペン差しポケット、小物の収納に便利な内ポケットを装備しています。
裏起毛仕様で暖かな肌触りです。

混率(%)
表地:ポリエステル100/TPUラミネート 裏地:ポリエステル100トリコット 中わた:ポリエステル100(目付60g/m2)
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057185318275ネイビーLL12274175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057185408275ネイビーL11872170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057186628275ダークグリーン3L12676175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057187688275ダークグリーンLL12274175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057188388275ネイビーM11470160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057188478275ブラックLL12274175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057188908275ブラック3L12676175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057188998275ダークグリーンL11872170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057189608275ダークグリーンM11470160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057189788275ブラックL11872170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057190128275ブラックM11470160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057190398275ネイビー3L12676175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする