曜日別特売

折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材

折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材 - COVER WORK(カバーワーク)折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材 - COVER WORK(カバーワーク)折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材 - COVER WORK(カバーワーク)折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材 - COVER WORK(カバーワーク)折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材 - COVER WORK(カバーワーク)折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材 - COVER WORK(カバーワーク)

内側のボアが耳を暖かく包み込みます。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能。

材質
ポリエステル、ポリ塩化ビニル(骨組み部)
幅(mm)
耳あて:115
サイズ
フリー
高さ(mm)
耳あて:115
質量(g)
約50
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120× 80×140
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75105328AG-37ネイビー
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
75105319AG-37ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする