COVER WORK(カバーワーク)
折りたたみ式イヤーマフ ダウン素材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75105328
品番
AG-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
内側のボアが耳を暖かく包み込みます。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能。
色
ネイビー
材質
ポリエステル、ポリ塩化ビニル(骨組み部)
幅(mm)
耳あて:115
サイズ
フリー
高さ(mm)
耳あて:115
質量(g)
約50
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120× 80×140