折りたたみPC&タブレットスタンド
コンパクトに折りたためて軽量、持ち運びが簡単!
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)展開時:200×270~200、収納時:30×280×30
特性折り畳み可能
内容量1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75106204
2023-08-21
- 用途:
- ノートパソコン
株式会社吉田製作所 様
他に比べ安いですが基本的な使用、デスクトップ上で固定して使う分には問題ありません。
強いて言えば、華奢なので携帯にはあまり向いていません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07