キャスター付ワゴンで移動もラクラク。トレータイプのテーブルなので上に置いている物が転倒しても安心。
トレーは簡単に取り外し可能。落ち着いた色合いのスチールと天然木との組合せがお洒落なデザイン。
用途サイドワゴン、サイドテーブルとして。キッチンワゴン ナイトテーブル キッチン フリー 小物置き トレー サークル 円 ラウンド 2段 収納 収納 プラスウッド andwood アンドウッド シンプルインテリア ナチュラルインテリア 北欧インテリア材質トレー:スチール(粉体塗装)、支柱/キャスター:天然木幅(mm)460質量(kg)3.9高さ(mm)560奥行(mm)460耐荷重(kg)1段あたり10、全体20キャスター4個(ストッパーなし)寸法(cm)上下トレー間:38、床から下段トレーまでの隙間:8本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×46×56内寸(cm)トレー:直径41.5×深さ2.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×460×560総耐荷重(kg)20外径(cm)トレー:43内容量1台