多機能ソファベッド コンセント付き
「ぐうたら過ごしたい」さんも嬉しい、ベッド+収納を応援するベッドフレーム。ベッド、ソファ、充電コンセント、棚、衣類収納が一か所にひとまとめになった、空間活用アイテム。
マットレスは縦横共に13段階リクライニング。お好みの角度に調整可能でソファでの使い道もたくさん。
2口コンセント付き(1500Wまで対応、コード長さ約1.7m)。JIS基準に準じた山善独自の強度基準で、耐荷重90kgのしっかり安心構造。
用途シングル ベッド 1人暮らし ワンルーム コンセント ハンガー ベッド下収納 子供部屋 パイプ 棚 シェルフ 宮付き 棚 ワイヤーネット ハンガーラック 衣類収納 デッド スペース 活用 すき間 隙間 ぐうたら 人をだめにする 人をダメにする おしゃれ 在宅 勤務 テレワーク リモート ワーク
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ウレタンフォーム
質量(kg)55.5
色ブラック
種類ソファベッド
機能リクライニング
形態組立品
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)219×98.5×150
リクライニングベッドソファ:13段階
内容量1台
注意
※組み立てに必要な六角レンチ・スパナは同梱されています。※重たく大きいので、お二人以上で搬入・組み立て・設置をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 11,000 / 税込 ¥ 12,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 15,500 / 税込 ¥ 17,050 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |