折りたたみベッド シングル キャスター付き
使うときだけさっと出せる折りたたみベッド。高床タイプで乗り降りがラクラク。リクライニングは14段階で調節できて、お好みの角度でゆったりできる。ベッド下も有効活用可能。未使用時は折りたたんで省スペース。キャスター付きで移動もらくらく。
用途折りたたみベッド、折りたたみベット、折り畳みベッド、フォールディングベッド、ベッド、ベット、リクライニングベッド、簡易ベッド、収納ベッド、ソファ、ソファベッド、カウチソファとして。
仕様手すり:2個
材質フレーム:金属(スチール)、マット部:ウレタンフォーム
質量(kg)25.5
サイズシングル
種類折りたたみベッド
耐荷重(kg)90
機能キャスター付、リクライニング(手動)
形態組立式
高さ(cm)床からマット面上まで:41
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)104×208×55.5
マット厚(mm)50
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。