イーラボホーム多段分別

イーラボホーム多段分別 TENMA(天馬)

スリムな多段分別ゴミ箱です。1段で2分別でき、最大で6分別できます。深段には2リットルのペットボトルが捨てられます。お部屋になじむシンプルなデザインながら機能面も充実しています

付属品差込式キャスター(4個中2個はストッパー付き)、分別タグ(9種類10個) 材質【本体】ポリプロピレン、【キャスター】ナイロン、【金属プレート】アルミ 形状角形 ベージュ 容量(L)約15×2段、約25×1段 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×27×116 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75110027 EL-3531
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする