NEW障子スクリーン4連

NEW障子スクリーン4連 ファミリー・ライフ NEW障子スクリーン4連 ファミリー・ライフ NEW障子スクリーン4連 ファミリー・ライフ NEW障子スクリーン4連 ファミリー・ライフ

さっと広げて、和風モダンな間仕切り。来客時の目隠しにも。折りたたんで隙間収納。

材質フレーム:天然木(パイン)、スクリーン:レーヨン43%・ポリエステル29%・レジン28% 質量(kg)約4 幅(cm)44 高さ(cm)90 厚さ(cm)収納時8.5 奥行き(cm)2 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75108934 03917
7,980
7,898
8,688 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする