shimitori カートリッジ単体
携帯できる応急処置用シミとりペン
外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。
持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!
カートリッジ交換タイプの専用カートリッジです。
用途応急処置用しみ取り
成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール
容量(mL)7
質量(g)14.7
タイプカートリッジのみ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×81
液性弱酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本(7mL)
注意
※持ち歩きの際は、ネジ部分がしっかり閉まっていることを確認してください。※カートリッジ部分を本体に付け替る時やゆるんだネジ部分を閉め直した際は、ペン先上向きの状態で1プッシュしてください。(空気抜き)
※キャップを閉める前に本体についた液は必ず拭き取ってください。
※直射日光の当たる所又は高温の所に置かないでください。
※乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
※衣類のシミとり以外には使用しないでください。
※マニキュアをほどこした爪に液がついた場合は、すぐに拭き取るか、水で洗い流してください。
※皮膚に直接触れる箇所へは使用しないでください。
※万一、液が目に入った場合はすぐに水で充分に洗い流してください。
※異常があるときは商品を持参し、医師に相談してください。
※使用後は手洗いをしてください。
※長時間経過したシミや汚れは落とせない場合があります。
※落としきれないシミは、専門店にご相談してください。
洗濯用洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75110727 | 589-0150 | 75110754 | 573-0400 |
![]() |
shimitori カートリッジセット | エポックケミカル | 1セット(3本×7mL) | ¥479 税込¥527 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75110736 | 590-0150 | 75110763 | 574-0400 |
![]() |
shimitori カートリッジセット | エポックケミカル | 1セット(3本×7mL) | ¥479 税込¥527 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75110745 | 591-0150 | 75110779 | 575-0400 |
![]() |
shimitori カートリッジセット | エポックケミカル | 1セット(3本×7mL) | ¥479 税込¥527 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |