チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

劣化に強い本革レザーを使用しています。
ジュース等の液体をこぼしても染み込まず簡単に拭き取れます。
背・座連動ロッキングを採用しています。ロッキング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。

仕様
●背もたれサイズ_W:505mm
●背もたれサイズ_H:580mm
●座面サイズ_W:510mm
●座面サイズ_D:495mm
●座面高さ最大:545mm
●肘高最大:725mm
付属品六角レンチ(5mm)材質本革幅(mm)790ブラック高さ(mm)1150~1245奥行(mm)720使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン背もたれ背座一体ロッキング肘掛あり(固定肘)機能ロッキング、ガス圧調節機能、背座ロッキング機能、肘付き組立時間40分座高(mm)450材質(座面)レザー材質(背)レザー肘高さ(mm)630総耐荷重(kg)80脚幅(mm)600組立人数1ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129539150-SNCL0241150~1245450
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする