ブルーLEDマウス
指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザイン有線マウスです。
接続切れの心配のない有線タイプです。
しっかり持てる大型サイズです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
対応OS
Windows:11、10、8.1、8
mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
分解能800、1200、1600、2400※カウント切替えボタン付き
セット内容マウス、取扱説明書・保証書
サイズ大型
接続方式有線
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数5ボタン
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
ケーブル長(m)約1.5m
コネクタ形状USB Aコネクタ
内容量1個
mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
注意
※Apple Macシリーズでは使用できません。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
<対応機種に関するご注意>
※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07