リクライニングチェア 杖ホルダー付き
レバー式で立ち座りが楽な優しいリクライニングチェア。肘付きで立ち座りの負担を軽減。立ち上がる時に便利な杖置きが付属。
座面高さ3段階調節可能(31・35・39cm)。背部はレバー式6段階リクライニング。背もたれは折りたたんでコンパクトに変身。新聞や雑誌を収納できる背面ポケット付き。
用途座椅子、リクライニングチェアーとして。高座椅子 イス ソファ リラックス 肘掛け 肘付き レバー 杖置き 母の日 父の日 敬老の日
材質天然木、金属(スチール)、ポリエステル
質量(kg)9.2
タイプ組立品
寸法(幅W×高さH)(mm)300×190(背部ポケット有効内寸)
本体寸法(mm)630×540~760×830~970
高さ(cm)60(背もたれ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×540×440
組立時間約20~30分
リクライニング背部:6段階
座面高(cm)31/35/39(3段階調整)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×43
内容量1台